Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-SFM machine-plaatsingsgereedschap
Voor het snel en gemakkelijk plaatsen van Würth fixankers met de boorhamer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig gebruik - geschikt voor Plus.
- Bijzonder geschikt voor voordelige seriemontage.
- Optimale en gelijkmatige krachtoverbrenging, dus weinig handkracht nodig voor plaatsing.
- Zuiver, centrisch plaatsen van ankers - ideaal voor de Fixanker-schroefdraad dankzij conische kop.
- Kortere installatietijd.
- Ook ideaal voor montage boven het hoofd en voor moeilijk bereikbare bevestigingen (bijv. relingen/buisophangingen).
- Hoogwaardig staal garandeert een lange levensduur.
| Bruikbare ankers | ||
| Producten | Aanduiding | Maten |
| 02.5 | Fixanker W-FAZ/S | M8-M16 |
| 02,6 | Fixanker W-FAZ/A4 | M8-M16 |
| 11.1 | Fixanker W-FA/S | M8-M16 |
| 11.1 | Fixanker W-FA/thermisch verzinkt | M8-M16 |
| 11.2 | Fixanker W-FA/A4 | M8-M16 |
| HCR-ankers op aanvraag leverbaar | ||
- Geschikt voor ankergrootte M8 tot M16.
- Steek het plaatsingsgereedschap met de opnameschacht die geschikt is voor plus in de WÜRTH hamerboor.
- Plaats het plaatsingsgereedschap op de schroefdraad van het fixanker en plaats het anker mechanisch in het voorgeboorde en gereinigde boorgat.
- Breng de ankers aan met een momentsleutel en het voorgeschreven aanhaalmoment (zie de productinformatie voor het anker).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!