Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
MIG/MAG slangenpakket ML 15 AK - 4 meter
Luchtgekoeld, met BIKOX slangenpakket en KZ-2 centrale aansluiting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibele toepassingsmogelijkheden
- Ideaal voor alle apparatenbouw, voertuigbouw, werktuigbouw en staalontwerp
- Zeer gebruiksvriendelijk dankzij ergonomisch gevormde handgreep
- Het BIKOX-slangenpakket is zeer flexibel, compact en robuust, en heeft een lange levensduur
- De slangenpakketten hebben een centrale aansluiting die ook wordt aangeduid als "Euro-aansluiting"
Gebruiksvriendelijke apparatuur
- Belasting: 180 A CO2, 150 A gemengd gas M21 conform EN 439, 60% inschakelduur
- Geschikt voor min./max. draaddiameter: 0,6 mm tot 1 mm
- Geschikt voor max. draaddiameter: 1 mm
- Leveringsomvang
- Eén knop voor de branderhals en de gasmondstukhouder
- 1x contacttip, diameter 0,8 mm
- 1x contacttip, diameter aluminiumdraad 1 mm
- 1x conisch gasmondstuk
- 1x cilindrisch gasmondstuk
- 1x puntgasmondstuk
- 1x borgveer
De afzonderlijke onderdelen van de ML 15 passen ook in vergelijkbare modellen; gebruik de schaaltekening om te vergelijken.
Zeer geschikt voor metaal- en staalconstructies en landbouwwerktuigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!