Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met flens conform MBN-standaard
MBN 50105, staal, sterkteklasse 10.9, van M12 met fijne draad. Zilverkleurige zinklamelcoating conform DBL 1740.40 (vorm C ≙ gedeeltelijke draad)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oppervlaktebescherming
Conform DBL 1740.40 (zilverkleurige zinklamelcoating met geïntegreerde smering in topcoat, Cr(VI)-vrij) > VDA 235-104.42
Corrosiebestendigheid
- ≤ M8 - ca. 480 uur, geen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 - ca. 720 uur, geen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS
De gespecificeerde corrosiebestendigheid geldt uitsluitend voor de corrosietests volgens EN ISO 9227-NSS (zoutsproeitest), op zijn vroegst 24 uur na het aanbrengen van de coating en dus voorafgaand aan sorteren, inpakken, transport en/of montage. Deze waarden kunnen in de praktijk afwijken als gevolg van hanteren en verwerken.
In de meeste gevallen zijn de corrosiebestendigheid volgens een zoutsproeitest en de corrosiebestendigheid van het behandelde oppervlak onder bedrijfscondities niet met elkaar te vergelijken. Bij het ontwerpen van een verbinding dient rekening gehouden te worden met de materiaalcombinatie en bijbehorende coatings, evenals de omgevingscondities waaraan de constructie en de coatings blootgesteld zullen worden.
Wrijvingscoëfficiënt
μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Flenskopschroeven verminderen het gevaar van voorspanningsverlies door het zetten van de contactvlakken. De bij het aanhalen gevormde vlaktedruk onder de schroefkop is in vergelijking met gebruikelijke zeskantkoppen (zonder flens) gering omdat de kracht over een groter contactvlak wordt verdeeld.
Voordeel:
- Vermindering van het zetten aangezien er minder te verbinden onderdelen worden gebruikt in vergelijking met verbindingen met onderlegringen.
- Door de druk van de concave ring tegen het contactvlak wordt de elasticiteit van de verbinding zodanig vergroot dat de zet-/kruipbewegingen die optreden gecompenseerd kunnen worden waardoor voorspanningsverlies grotendeels wordt vermeden
Bijpassende moeren
Zeskantmoer met flens en klemstuk MBN 13032 Staal 10, zinklamellencoating, artikelnummer: 026391...
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!