Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Luchtdichte manchet WÜTOP HT
Huls voor snel en permanente afdichten van openingen die worden blootgesteld aan zeer hoge temperaturen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afmetingen en uitvoeringen voor alle soorten installatieleidingen
Leidingafdichtende, flexibele moffen voor leidingen in schuine daken ≤45°
Ideaal voor openingen waar het te heet wordt voor andere materialen
Bestand tegen temperaturen tot +250 °C
Extreem sterke, oplosmiddelvrije lijm met uitstekende bestendigheid tegen veroudering
Verbindingsstukken met kegelafdichting en lange, flexibele doorvoertule
Trekontlasting en optimale compensatie van componentbewegingen
Gegarandeerd luchtdichte afdichting conform DIN 4108-7, OVE-richtlijn R7 en Duitse Wet op de energie voor gebouwen (GEG 2020)
Maximale veiligheid bij Blower-Door-tests
WÜTOP HT is ideaal voor hechting op WÜTOP-dak- en wandfolies, WÜTOP dampremmende en dampdichte folies en WÜTOP-gevelfolies en is getest op deze foliesoorten. Daarom adviseren wij het gebruik van deze WÜTOP folies als u optimale resultaten wilt bereiken.
De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Poreuze en absorberende oppervlakken, zoals beton, pleister, spaanplaat, enz. moeten worden voorbehandeld met EURASOL Primer Plus of een primerspray.
De manchet moet worden gekozen conform de afmetingen van het kanaal om een permanente luchtdichtheid en trekontlasting te garanderen. De manchetten zijn af fabriek voorzien van talkpoeder. Als schuiven moeilijk gaat, gebruikt u het zakje talkpoeder dat is meegeleverd en brengt u voldoende talkpoeder aan op de binnenzijde van de manchet of de buitenzijde van de doorvoertule of kabel.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Permanente afdichting van doorvoeren in WÜTOP-dak- en wandfolies, WÜTOP dampremmende- en dampdichte folies, WÜTOP-gevelfolies, metselwerk, beton, staal, houtvezel en OSB-platen binnen en buiten, met temperatuurbestendigheid tot wel + 250 °C.
Trek de manchet over de buis. Verwijder de beschermfolie. Druk de manchet met kleefstrook stevig vast met een aandrukrol of kunststof spatel. Vouwen en knikken moeten worden vermeden en moeten zorgvuldig worden uitgerold.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!