Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Luchtdichte doorvoertule WÜTOP multiple

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Luchtdichte doorvoertule WÜTOP multiple

Doorvoertule voor afdichting van kabelbundels in kleine ruimten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Veilige afdichting van meerdere installatiekabels in krappe of moeilijk bereikbare installatiesituaties


  • Schroefpunten voor bevestiging.

  • Vooraf gedefinieerde afbreekpunten voor montage in hoeken

  • Trekontlasting en optimale compensatie van componentbewegingen
Opmerking

WÜTOP multiple wordt mechanisch met schroeven aan de ondergrond bevestigd. Met schroefpunten en voorgedefinieerde afbreekpunten kan het product worden aangebracht op zowel vlakke oppervlakken als in hoeken, met minimale afstand ten opzichte van andere onderdelen. De kraag van de doorvoertule is niet zelfklevend en moet met EURASOL-plakband op de ondergrond worden bevestigd.



De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Poreuze en absorberende oppervlakken, zoals beton, pleister, spaanplaat, enz. moeten worden voorbehandeld met EURASOL Primer Plus of een primerspray.



De doorvoertule moet worden gekozen conform de afmetingen van het kanaal om een permanente luchtdichtheid en trekontlasting te garanderen. De doorvoertules zijn af fabriek voorzien van talkpoeder. Als schuiven moeilijk gaat, gebruikt u het zakje talkpoeder dat is meegeleverd en brengt u voldoende talkpoeder aan op de binnenzijde van de manchet of de buitenzijde van de doorvoertule of kabel.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.