Waarom leer de beste materiaalkeuze is voor een gereedschapsriem
Leer heeft eigenschappen die synthetische materialen zoals nylon of polyester niet evenaren bij intensief professioneel gebruik. Leer vervormt niet onder gewicht, wordt met de jaren sterker door het gebruik en geeft mee met de bewegingen van het lichaam zonder te snijden of te schuren. Een kwalitatieve leren riem gaat bij goed onderhoud decennia mee.
De dikte van het leer bepaalt de stabiliteit van de riem. Een dikke, rundlederen riem houdt zijn vorm onder een volle belading van gereedschapshouders en zakken, terwijl een dunne nylon riem doorzakt en de houders gaat kantelen. Voor vaklieden die hun gordel zwaar beladen dragen is leer de professionele keuze.
Kenmerken van de Würth leren riem
De Würth leren riem combineert klassieke materiaalkwaliteit met een doordacht ontwerp voor professioneel dagelijks gebruik.
Metalen dubbelpins gesp
De riem is voorzien van een metalen dubbelpins gesp. Een dubbele pen vergrendelt de riem op twee punten in de gesp, wat de riem ook bij een zwaar geladen gordel op de juiste positie houdt en voortdurend verstellen voorkomt. De metalen constructie is robuuster dan een kunststof clip en geeft ook bij intensief gebruik geen vervorming of breuk.
Riembreedte en draagcomfort
De standaardbreedte van de Würth leren riem is afgestemd op de standaard maat van de gereedschapshouders en zakken uit het Würth assortiment. De brede riem verdeelt het gewicht van de gereedschapsgordel over een groter oppervlak van de heupen, wat bij een volle belading het draagcomfort aanzienlijk verbetert ten opzichte van een smalle riem.
Verstelbaarheid
De leren riem is via de dubbelpins gesp aanpasbaar in lengte voor de juiste pasvorm op elk lichaam. De riem past ook over winterwerkkleding en een veiligheidsbroek voor een comfortabele zit op de heupkam gedurende de volledige werkdag.
Leren riem als basis voor het modulaire gereedschapssysteem
De Würth leren riem is de basiscomponent van het modulaire gereedschapsdragersysteem. Op de riem worden losse gereedschapshouders, zakken en accessoires bevestigd in de gewenste configuratie. De modulaire opbouw geeft de vakman volledige flexibiliteit om zijn gereedschapsopstelling aan te passen aan de klus en de werksituatie.
- Hamerlus: stevige leren of nylon lus voor het dragen van een hamer aan de riem, met of zonder veiligheidssluiting.
- Schroevendraaierhouder: houder voor meerdere schroevendraaiers tegelijk, met individuele gleufjes per stuk.
- Telefoonzakje: beschermend zakje voor de mobiele telefoon direct aan de riem, beschermd tegen vallen en stof op de werkplek.
- Kleine tas voor materialen: gesloten of open polyester zak voor schroeven, pennen, meetlint en kleine accessoires.
- Haakverbindingen: S-haken en karabijnhaken voor het tijdelijk ophangen van gereedschappen die niet in een lus of zak passen.
Onderhoud van een leren gereedschapsriem
Leer vereist periodiek onderhoud om zijn kwaliteit en elasticiteit te behouden. Een goed onderhouden leren riem gaat significant langer mee dan een verwaarloosde. Houd de volgende richtlijnen aan:
- Reinigen: veeg de riem na het werk af met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen sterke oplosmiddelen of water in grote hoeveelheden, dit droogt het leer uit.
- Invetten: behandel de riem elke twee tot drie maanden met leerzeep of leervet om het leer soepel te houden en uitdroging en scheuren te voorkomen.
- Bewaren: bewaar de riem op een droge, luchtcirculerende plek. Nooit ineengevouwen opbergen in een vochtige tas, dit vervormt het leer.
- Metalen gesp: controleer de gesp periodiek op roestvorming. Behandel lichte roest met een droge doek en roestpreventief middel. Vervang de gesp bij beschadiging.
Toepassingen per branche
De Würth leren riem is de klassieke keuze voor vaklieden in sectoren waar de riem dagelijks intensief wordt gebruikt in ruige werkomstandigheden.
Timmermannen en dakdekkers
Timmermannen en dakdekkers werken in weer en wind op hoogte en op moeilijk bereikbare locaties. Een leren riem met hamerlus, meetlinthouder en een zakje voor spijkers en schroeven is de klassieke uitrusting voor de timmerman op de bouwplaats.
Bouwplaatstoezicht en uitvoerders
Uitvoerders en opzichters die de hele dag door lopen op grote bouwplaatsen dragen een leren riem met telefoonhouder, een kleine materiaalzak en hun meest gebruikte handgereedschappen. De leren riem combineert een professionele uitstraling met praktische draagcomfort.
Installatietechniek en montage
Monteurs die dagelijks klimmen in steigers en op hefplatforms dragen hun gereedschap aan een leren riem die bestand is tegen mechanische belasting, olie en stof. De duurzaamheid van leer maakt het de investering waard bij intensief dagelijks gebruik.
Waarom een leren riem kopen bij Würth?
Würth is al meer dan 75 jaar leverancier van professionele werkuitrusting aan de bouw, installatietechniek en industrie. De leren riem van Würth onderscheidt zich op de volgende punten:
- Rundleer van hoge kwaliteit: dikke, slijtvaste leerkwaliteit die de vorm behoudt onder een volle belading van gereedschapshouders en zakken.
- Metalen dubbelpins gesp: robuuste vergrendeling die de riem op positie houdt ook bij intensief gebruik en beweging.
- Compatibel met het Würth modulaire systeem: past op alle Würth gereedschapshouders, lussen, zakken en accessoires voor vrije configuratie.
- Snel leverbaar: bestel online en ontvang uw leren riem de volgende werkdag, of haal hem op in een Würth Shop bij u in de buurt.
Veelgestelde vragen over leren riem (FAQ)
Leer behoudt zijn vorm onder gewicht, wordt sterker met gebruik en snijdt of schaaft niet bij intensief dragen. Een kwalitatieve leren riem gaat bij goed onderhoud decennia mee. Nylon is lichter en makkelijker te reinigen maar zakt door bij een zwaar geladen gordel.
Reinig met een droge of licht vochtige doek na gebruik. Behandel elke twee tot drie maanden met leerzeep of leervet om uitdroging en scheuren te voorkomen. Bewaar op een droge plek, nooit ineengevouwen in een vochtige ruimte.
Ja, de Würth leren riem is afgestemd op de standaard riembreedte van het Würth gereedschapshouder- en zakkenassortiment. Alle losse houders, lussen en zakken uit het Würth systeem zijn op deze riem te monteren.
Een dubbelpins gesp vergrendelt op twee punten in de riem, wat een stabielere en stevigere sluiting geeft dan een enkele pin. Bij een zwaar geladen gordel voorkomt de dubbele pen dat de riem in de gesp kan schuiven of verstellen tijdens het werk.
Leer is waterafstotend maar niet waterdicht. Bij langdurige blootstelling aan regen of vocht trekt het leer water op, wat het tijdelijk zwaarder en stijver maakt. Behandel de riem regelmatig met leervet voor de beste waterafstoting en soepelheid ook bij nat werk.
Mocht u nog vragen hebben over leren riemen, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.
Heeft u nog vragen over leren riemen? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 – 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.