Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Led-contourlicht met 60° lamparm 24 V
Universeel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Volledig PUR-gecoate LED-eenheid
Beschermt het contactgedeelte tegen het binnendringen van vocht bij beschadiging van de lens.
Flexibele arm van hittebestendig rubber materiaal
Witte zijde gemarkeerd met markering 'Wit' op de lens.
De LED van de lenseenheid past ook op de contourlampen 081242 20, 081242 30 en 081242 40.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!