Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED- zaklampen

Op zoek naar betrouwbare zaklantaarns voor professioneel gebruik? Würth biedt een uitgebreid assortiment LED zaklantaarns voor technici, monteurs, inspecteurs en bouwprofessionals. Van compacte EDC-zaklampen en magneetlampen tot krachtige oplaadbare inspectielantaarns: het assortiment is ontworpen voor dagelijks intensief gebruik in werkplaats, bouwplaats en buitendienst. Bestel vandaag uw zaklantaarn via de Würth webshop of haal hem op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie LED- zaklampen

Wat is een zaklantaarn en waarvoor gebruikt u deze?

Een zaklantaarn is een draagbare verlichtingsbron die licht levert via een ingebouwde LED-lichtbron, gevoed door batterijen of een oplaadbare accu. In tegenstelling tot een werklamp is een zaklantaarn compacter en gericht op gerichte lichtbundels over langere afstanden. Ze worden ingezet voor inspecties in moeilijk bereikbare plaatsen, noodverlichting, werk in het donker en controle van oppervlakken en verbindingen.

Professionele zaklantaarns onderscheiden zich van consumententoestellen door een robuustere behuizing, hogere IP-bescherming, grotere lichtopbrengst en een langere levensduur. Modellen van luchtvaartaluminium bieden een uitstekende combinatie van licht gewicht en slagvastheid voor gebruik in zware werkomstandigheden.

Soorten zaklantaarns bij Würth

Oplaadbare LED zaklantaarn

De oplaadbare LED zaklantaarn werkt op een ingebouwde Li-ion accu en wordt via USB of USB-C opgeladen. Dit elimineert de afhankelijkheid van losse batterijen en is op de lange termijn voordeliger en duurzamer. Professionele modellen bereiken lichtopbrengsten van 500 lumen en hoger met een bereik van 250 meter of meer.

Zaklantaarn op batterijen (AA/AAA)

Zaklantaarns op standaard AA- of AAA-batterijen zijn eenvoudig en snel inzetbaar: vervang de batterijen en de lamp is direct gebruiksklaar, zonder laadwachttijd. Dit type is de voorkeur voor situaties waar een oplaadmogelijkheid niet altijd beschikbaar is, zoals in de buitendienst op afgelegen locaties.

Inspectielamp en penlight

De smalle penlight of inspectielamp past in een borstzakje of gereedschapsgordel en is ideaal voor inspecties in krappe ruimtes, het doorlichten van gaatjes en verbindingen of het controleren van labels en serienummers in slecht verlichte montageomgevingen. Magneetbevestiging of clipbevestiging houdt hem op zijn plek voor handsfree gebruik.

Zaklantaarn met zoomfunctie

Een zaklantaarn met verstelbare zoomfunctie laat u schakelen tussen een brede floodlichtbundel voor dichtbij en een geconcentreerde spotbundel voor grotere afstanden. Dit veelzijdige type is waardevol voor monteurs die afwisselend werken in een kleine werkruimte en in het veld.

Hoe kiest u de juiste zaklantaarn?

Lichtopbrengst en bereik

De lichtopbrengst in lumen bepaalt hoe helder de zaklantaarn verlicht; het bereik in meters geeft aan hoe ver de bundel reikt. Voor inspectiewerk op korte afstand volstaan 100 tot 300 lumen. Voor buitengebruik en nachtcontroles op afstand is een lichtopbrengst van 500 tot 1.000 lumen of meer aanbevolen.

Beschermingsklasse IP

Professionele zaklantaarns voor bouwplaats of buitengebruik zijn minimaal IPX4 (spatwaterbestendig) of IP65 (volledig stofdicht en bestand tegen waterstralen). Voor gebruik in extreme omstandigheden of bij kans op onderdompeling kiest u een model met IP67 of IP68, waarmee de lamp kortdurend onder water functioneert.

Voedingsbron: oplaadbaar of batterij

Oplaadbare zaklantaarns zijn voor dagelijks professioneel gebruik doorgaans de meest praktische en kostenefficiënte keuze. Batterijgevoede modellen zijn geschikt als reservelamp of voor gebruik op locaties zonder oplaadmogelijkheid. Modellen die zowel via accu als via standaard batterijen werken, bieden de meeste flexibiliteit.

Zaklantaarns per branche

Automotive en garagebedrijf

Automonteurs gebruiken een zaklantaarn voor inspecties onder het voertuig, in motorcompartimenten en bij het doorlichten van onderdelen en verbindingen. Een magneetbevestiging of flexibele hals maakt de lamp handsfree inzetbaar. Modellen met een pen- of staafvorm passen in smal motor- en transmissieruimtes.

Elektrotechniek en installatietechniek

Elektriciens en installateurs werken in zekeringkasten, verdeelkasten en installatieschachten waar het licht onvoldoende is. Een compacte LED zaklantaarn met hoge lichtopbrengst en een sterk clip- of magneetbevestigingssysteem verlicht het werkgebied precies waar nodig, terwijl beide handen vrij blijven.

Bouw, inspectie en beheer

Inspecteurs, gebouwbeheerders en toezichthouders op de bouwplaats gebruiken een zaklantaarn voor rondgangen in kelders, leidingschachten, daken en onverlichte bouwdelen. Een robuust aluminium model met IP65-behuizing is bestand tegen de mechanische belasting van een dagelijkse ronde.

Waarom zaklantaarns kopen bij Würth?

  • Professioneel assortiment van compacte penlights tot krachtige oplaadbare inspectielampen
  • Robuuste behuizing van aluminium of hoogwaardig kunststof voor intensief dagelijks gebruik
  • IP65-bescherming en slagvaste constructie standaard in het professionele segment
  • Modellen met magnetische bevestiging en cliphouder voor handsfree gebruik
  • Oplaadbare uitvoeringen met USB-C voor flexibel laden via adapter, powerbank of auto
  • Snelle levering via de Würth webshop of ophaling in een Würth Shop met vakkundig advies

Veelgestelde vragen over zaklantaarns (FAQ)

Een zaklantaarn is compact en levert een gerichte lichtbundel over een grotere afstand; hij is bedoeld om in de hand te houden of mee te nemen. Een werklamp is groter en verspreidt een breed schaduwarm licht over een werkgebied, bedoeld om neergezet of opgehangen te worden. Beide zijn draagbaar, maar vullen een verschillende functie aan.

IP68 is de hoogste gangbare waterdichtheidsklasse voor zaklantaarns: volledig stofdicht (IP6x) en bestand tegen langdurige onderdompeling in water (IPx8), doorgaans tot een diepte van 1 tot 2 meter gedurende 30 minuten. Dit type is geschikt voor gebruik in de regen, bij werken in en rond water en bij kans op onderdompeling.

Professionele zaklantaarns voor dagelijks gebruik leveren doorgaans 200 tot 1.000 lumen. Compacte inspectielampen starten vanaf 100 lumen voor werk op korte afstand. Tactische modellen voor buitenwerk en beveiliging bereiken 1.000 tot 4.000 lumen. Het bereik loopt afhankelijk van het model op van 50 tot meer dan 300 meter.

De brandtijd hangt af van de accucapaciteit en het gekozen helderheidsniveau. Op de hoogste lichtstand is een professionele zaklantaarn doorgaans 2 tot 4 uur inzetbaar. Op een lager helderheidsniveau loopt de brandtijd op tot 8 uur of meer. Modellen met meerdere lichtstanden geven u de flexibiliteit om accuduur en lichtopbrengst af te stemmen op de klus.

Luchtvaartaluminium (ook wel aircraft-grade aluminium) is een lichtgewicht aluminiumlegering met een hoge sterkte-gewichtsverhouding, vergelijkbaar met het materiaal dat in vliegtuigconstructies wordt gebruikt. Zaklantaarns van luchtvaartaluminium zijn slagvast, corrosiebestendig en gaan vele malen langer mee dan kunststofmodellen bij intensief professioneel gebruik.

Mocht u nog vragen hebben over zaklantaarns, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over zaklantaarns? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 – 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.