Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
FLB-12-25 LED lichtstrip
FLB-12-25 LED lichtstrip - 1
FLB-12-25 LED lichtstrip - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FLB-12-25 LED lichtstrip

Zeer efficiënte zelfklevende LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met slechts 8 W stroomverbruik per meter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Met instelbare lichtkleur: Extra warm wit (2700 K) en koud wit (6500 K)

  • De lichtkleur kan worden gewijzigd en individueel worden aangepast met de EASYLUX-regelmodules 1, 2 of 4

  • Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, 50 m rol zonder aansluitkabel

  • Bruikbaar tot een striplengte van 5 m

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!