Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FLB-12-24 LED lichtstrip
Zeer efficiënte zelfklevende LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met slechts 4 W stroomverbruik per meter
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met instelbare lichtkleur: extra warm wit (2700 K) tot koud wit (6500 K)
- De lichtkleur kan worden gewijzigd en individueel worden aangepast met de EASYLUX-regelmodules 1, 2 of 4
- Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd; rol van 50 m zonder aansluitkabel
- Bruikbaar tot een striplengte van max. 15 m
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!