Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
FLB-12-22 LED lichtstrip
FLB-12-22 LED lichtstrip - 1
FLB-12-22 LED lichtstrip - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FLB-12-22 LED lichtstrip

Zeer efficiënte zelfklevende LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met slechts 4 W stroomverbruik per meter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
  • Verkrijgbaar in lichtkleuren extra warm wit (2700 K), warm wit (3000 K), neutraal wit (4000 K) en koud wit (6500 K)

  • Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd; rol van 50 m zonder aansluitkabel

  • Bruikbaar tot een striplengte van max. 15 m

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!