Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Er kunnen maximaal 20 lampen op elkaar worden aangesloten. Ondanks het insteeksysteem voldoen de lampen aan beschermingsgraad IP69K/IP68 en zijn ze ook zeer slagvast en hebben een hoge temperatuurbestendigheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogwaardige LED-lamp met behuizing van slagvast polycarbonaat en eindstukken van TPE
- Water- en gasdicht ontwerp
- Uiterst goed bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen
- Geschikt voor desinfectie met oververhitte stoom
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C
- Beschermingsgraad IP 69K/IP 68
- Er kunnen maximaal 20 lampen (ca. 40 m) op één stroombron worden aangesloten
- Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
- Accessoires zoals aansluitkabels, aansluitdraden, eindstoppen, montageklemmen en bevestigingsbeugels worden niet meegeleverd. Apart bestellen
Intensieve veehouderij, voedingsmiddelenindustrie, koude en diepvriesopslag, landbouw, buiten- en vochtige ruimten, enz.
Geschikt voor plafond- en wandmontage door middel van montageklemmen voor opschroeven (niet meegeleverd).
Voor montage op Varifix C-montagerail 36/36 - C2C met behulp van bevestigingsklemmen voor inhaakbevestiging (niet meegeleverd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!