Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Licht versterkte hamer met zachte kop met nylon/polyurethaan combinatie
Hamer met versterkte 3C-handgreep, lichtgewicht aluminium behuizing en verwisselbare slagkoppen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoog niveau van flexibiliteit
- Veelzijdig dankzij de twee verschillende slagvlakken
- Breed assortiment verwisselbare slagkoppen leverbaar voor aangepaste uitrusting
- Klaar voor onmiddellijk gebruik met een vooraf gemonteerde slagkopcombinatie van hard nylon (wit) en zacht polyurethaan (grijs)
Hoogste kwaliteit uit Europa
- Robuuste aluminium behuizing voor hoge breukbestendigheid
- De slagdemping door de 3C-handgreep (3 componenten) met aluminiumversterkte kern, nylon mantel en rubberen antislipgreep zorgt voor een optimale, ergonomische hantering
- De slagkoppen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen en kunnen eenvoudig worden vervangen, voor langdurig gebruik
- Het dubbele bevestigingsmechanisme houdt de slagkoppen stevig vast en voorkomt dat de koppen breken als er scheuren optreden
- De variatie aan beschikbare slagkoppen maakt dit product geschikt voor een breed scala aan onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden
- De combinatie van slagkoppen is vooral handig voor lichte tot middelzware taken in de bouwindustrie (bijv. interieurafwerking, tegels leggen, meubelmontage en kozijnmontage)
- Kan ook worden gebruikt voor metaalbewerking, houtbewerking en in de automotive industrie
- Lichte aluminium behuizing maakt nauwkeurige afstelling en licht montagewerk mogelijk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!