Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kunststof T-connector
Kunststof T-connector - 1
Kunststof T-connector - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof T-connector

Stekkerverbinding voor persluchtleidingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +80°C.

  • Max. toegestane bedrijfsdruk: 20 bar.
Opmerking

Alle leidingen, ongeacht het materiaal, hebben de neiging te trillen en te bewegen zodra ze een bepaalde lengte hebben bereikt. Bevestig daarom, indien mogelijk, de remleidingen (diameter 5 tot 16 mm) aan de carrosserie of het chassis met rubberen leidingklemmen. Houd een klemafstand van 1 m tot maximaal 1,20 m aan.