Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Constructieplug, W-UR 14 F SYMCON met zeskantbout van verzinkt staal, platte kraag en SYMCON-schroefdraad
Constructieplug, W-UR 14 F SYMCON met zeskantbout van verzinkt staal, platte kraag en SYMCON-schroefdraad - 1
Constructieplug, W-UR 14 F SYMCON met zeskantbout van verzinkt staal, platte kraag en SYMCON-schroefdraad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Constructieplug, W-UR 14 F SYMCON met zeskantbout van verzinkt staal, platte kraag en SYMCON-schroefdraad

Speciale pluggeometrie en onmiddellijk belastbaar met ETA-beoordeling voor hoge draaglasten voor metselwerk, gasbeton en beton

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
Betrouwbaar en snel


  • Betrouwbare uitbreidingsmogelijkheden dankzij ingenieuze pluggeometrie

  • De tanden zetten uit in vier richtingen en scharen in de verankeringsondergrond

  • Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond

  • Hoge draaglasten dankzij spreiding in vier richtingen

  • Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied

  • Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding

  • Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide

  • Zeer sterke meedraaibeveiliging

  • Bespaart een extra onderlegring en voorkomt contactcorrosie


Intuïtieve installatie


  • Tijdbesparing dankzij onmiddellijke belastbaarheid

  • Minimale verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd

  • Inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van het plug tijdens installatie


Meerdere verankeringsdieptes


  • Metselwerk: Twee verankeringsdieptes (50 en 70 mm)

  • Beton: Drie verankeringsdieptes (40, 50 en 70 mm)
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-11/0309, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk

Opmerking
  • Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij om verschillende trekproeven uit te voeren vanwege verschillen in steenproductie

  • Lengtes 330, 360 en 390 mm zijn niet voorgemonteerd
Toepassingsgebied

Europese technische goedkeuring ETA-11/0309, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk