Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug SHARK® UR F panhead RVS
Kunststof constructieplug met uitgebreide ETA-classificatie voor metselwerk, gasbeton en beton. Met panhead schroef van roestvast staal A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Onderdeel van de SHARK® UR-productfamilie, die is getest op meer dan 100 bouwmaterialen onder ETA-08/0190.
- De constructiepluggen SHARK® UR 8 en 10 zijn getest en goedgekeurd voor in totaal 105 verschillende ondergronden. Naast beton en gasbeton zijn verschillende steensoorten opgenomen in de huidige meest uitgebreide ETA, waaronder massieve en holle steen, holle en massieve kalkzandsteen, massieve en holle steen gemaakt van beton en holle lichtbeton steen
- Dankzij de ingenieuze geometrie van de plug zetten de "tanden" uit in vier richtingen en grijpen ze zich naar beneden vast in de ondergrond
- Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd
- Zeer sterke meedraaibeveiliging
- Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen
- Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Minder verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
- Verbeterde krachtoverbrenging in massieve en geperforeerde bouwmaterialen
- SHARK UR F (staal verzinkt, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
- SHARK UR F (staal verzinkt, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
- De plug met Europese technische goedkeuring mag worden toegepast als bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, verlaagde plafonds, enz.)
- SHARK UR, SHARK UR F kunnen worden verankerd in de volgende ondergronden: Standaard metselwerkmuren (massieve steen, volle kalkzandsteen, geperforeerde bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbeton steen, volle steen en lichtbeton steen) en gasbeton
- Twee verankeringsdieptes in gedefinieerde bouwmaterialen
- Montagetemperaturen: Temperatuur van ondergrond: ≥ -20°C
- Temperatuur van plughuls: ≥ 0 °C
- Geschikt voor bevestiging van onderconstructies voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken, enz.
- Bevestigingen waarvoor bewijs van belastbaarheid bij blootstelling aan brand vereist is
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boormeel moet uit het boorgat worden verwijderd, bijv. met de blaasbalg art.nr. 0903990001
- Door in beton te boren met een boor met stofafzuiging hoeft het boorgat niet meer te worden gereinigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!