Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdekkap voor zeskantbouten en -moeren
Voor zeskantschroeven/-moeren (conform DIN- of ISO-sleutelwijdten)
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
- Kleuren: zwart, wit, grijs
- Materiaal: Polyethyleen (zonder UV-stabilisatie)
- Bedrijfstemperatuur: –50 °C tot +60 °C (kort 80 °C) zonder mechanische belasting
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!