Würth professionele hydraulische krikken
De professionele hydraulische krik is een onmisbaar werktuig voor de reparatie van uw auto's en bestelwagens en kan worden gebruikt als hefinrichting voor diverse soorten voertuigen. Würth hydraulische krikken zijn veel efficiënter dan conventionele krikken en kunnen worden gebruikt om uw professionele voertuigen op te tillen voor diverse onderhoudswerkzaamheden (banden vervangen, remblokken vervangen, enz.).
Specifieke modellen voor elke toepassing
Elk type hydraulische krik heeft een ander gebruik. Met behulp van kriksteunen om de lading van het voertuig vast te houden, kan de hydraulische krik het voertuig optillen en de stabiliteit ervan verzekeren. De hydraulische fleskrik verdient de voorkeur voor werkzaamheden aan bijzonder zware voertuigen (vrachtwagens, bestelwagens, bussen, enz.).
Het hefvermogen kan zelfs oplopen tot 30 ton. Een maximale capaciteit voor een minimum aan ruimte: de flessenkrik is gemakkelijk te vervoeren en op te bergen dankzij zijn geringe afmetingen. Zonder hydraulisch systeem is de tandheugelkrik ideaal voor het heffen van een tractor vanwege zijn grote robuustheid.
Robuuste hijswerktuigen voor veilig werken
In het Würth-assortiment hydraulische krikken vindt u robuuste modellen die meer stabiliteit bieden en u in staat stellen met minder inspanning te werken. Om veilig te werken, moet u uw apparatuur op een vlakke, vrije vloer gebruiken, bij voorkeur in een garage. Begin pas met de werkzaamheden nadat u het geheven voorwerp met tandheugel en rondsel hebt ondersteund.
Würth hijsgereedschappen zijn voorzien van een veiligheidsklep om overbelasting te voorkomen. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken en kunnen worden aangepast aan de manier waarop u ze gebruikt: modellen met grote zwenkwielen, praktische draagbare versies, extra platte krikken, enz. Würth hydraulische krikken hebben een lange levensduur en zijn geschikt voor intensief professioneel gebruik.