Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Krachtreiniger speciaal
Krachtreiniger speciaal - 1
Krachtreiniger speciaal - 2
Krachtreiniger speciaal - 3
Krachtreiniger speciaal - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Krachtreiniger speciaal

Voor het verwijderen van het hardnekkigste vuil van bedrijfswagens

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Concentraat op zuurbasis


Voor het verwijderen van hardnekkig vuil op bouwplaatsen en bedrijfsvoertuigen. Zeer effectief op minerale vervuiling zoals cement en kalkafzettingen.



Snelscheidend volgens Oostenrijkse norm B 5105



Hoge waskracht bij korte inwerkduur (max. 5 minuten)


Tijdbesparend doordat voertuigen slechts kort niet gebruikt kunnen worden.



Silicaatvrij


Reiniging zonder strepen en vegen.



AOX-vrij



pH-waarde: 1.5 (100 g/l als waterige oplossing)

Opmerking

Medium niet laten drogen en niet op glasoppervlakken (ruiten) aanbrengen. Voertuig met een hogedrukreiniger met warm water grondig afspoelen bij een lansafstand van 1 m.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.