Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Komborstel Gegolfd staal met M14-aansluitschroefdraad
Komborstel Gegolfd staal met M14-aansluitschroefdraad - 1
Komborstel Gegolfd staal met M14-aansluitschroefdraad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Komborstel Gegolfd staal met M14-aansluitschroefdraad

Ideaal voor flexibel en middelzwaar poetswerk, zoals ontbramen, reinigen en ontroesten op grote stalen en gegoten oppervlakken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Efficiënte bewerking van grote oppervlakken dankzij de draadborstel met gegolfde draad

  • Gegolfde borstelharen ondersteunen elkaar en vergroten zo de stabiliteit tijdens het borstelen

  • Voor direct gebruik op haakse slijpers
Opmerking
  • Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.

  • Gebruik voor optimale resultaten een haakse slijper met instelbare snelheid. Gebruik voor de beste prestaties een gereedschapsaandrijving van ten minste 300 W.

  • Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten)
ActieOmtreksnelheidBorsteldiameterDraaddikteBorstellengte
Vergroot het borsteleffect↑↑↑↓
Verminder het borsteleffect↓↓↓↑
Ontbraamborstel↓ ↑↓
Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen
ToepassingenOmtreksnelheid [in m/s]
1520253035404550
Afbramen 25 - 35
Lasnaden reinigen 35 - 45
Kalkaanslag verwijderen 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Kunststof bewerken15 - 25