Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Digitale waterpas met 2 displays
Digitale waterpas met 2 displays - 1
Digitale waterpas met 2 displays - 2
Digitale waterpas met 2 displays - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Digitale waterpas met 2 displays

Water- en stofbestendige waterpas met 2 digitale displays, geen kalibratie nodig voor nauwkeurige metingen onder zware omstandigheden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Gemakkelijk afleesbaar


  • Zeer gemakkelijk af te lezen in elke positie

  • Groot LCD-display aan de voorzijde met achtergrondverlichting voor een heldere weergave

  • Een tweede display aan de bovenkant maakt het gemakkelijker om af te lezen in verticale toepassingen

  • Automatische rotatie van het display bij overgang van normale meting naar bovenhands meten om de optimale afleespositie te garanderen


Akoestische kantelgeleider die kan worden uitgeschakeld


  • Maakt gebruik mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen waar het display moeilijk te zien is


Robuust en praktisch


  • Torsiebestendige behuizing voor hoge stabiliteit en een lange levensduur

  • Het gladde gepoedercoate oppervlak is eenvoudig te reinigen

  • Kan worden gereinigd met water dankzij beschermingsklasse IP67

  • Kan tot 400 uur zonder verlichting worden gebruikt