Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Systeemcombinatiekast 8,6: 574x603 mm

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeemcombinatiekast 8,6: 574x603 mm

Combinatie van laden en kast met scharnierdeuren voor opslag van grotere en kleinere gereedschappen en materialen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
Op maat gemaakte combinaties en flexibele, eenvoudige planning


  • Uniforme systeemafmetingen en systeemcomponenten voor alle productgroepen.

  • Laden, legborden, uittrekbare schappen en organisatorische elementen kunnen worden gebruikt in kasten met de respectieve systeemafmetingen.


Combinatiekastbehuizing


  • Stabiele en torsievrije constructie met een draagvermogen tot 2 ton

  • Kunststof hoekafdekkingen dienen als glijders op de voet van de kast, de gelakte kastvoet maakt geen direct contact met de vloer. In plaats van de kunststof hoekafdekkingen kunnen speciale bevestigingsmiddelen worden gebruikt in het deksel van de kast voor het stapelen van de kasten

  • Dankzij de ponsgaten in het deksel en de zijwanden kunnen accessoires, zoals een anti-afrolrand, eenvoudig worden gemonteerd of kunnen meerdere behuizingen worden vastgeschroefd.

  • Afhankelijk van de hoogte van het frame is dit uitgerust met een verschillend aantal laden en één plank. Er zijn andere optionele interne functies beschikbaar, aanvullende legplanen, binnenladen en uittrekbare schappen.

  • Alle interieurkenmerken kunnen worden aangepast, geconverteerd en achteraf worden aangebracht in een rastergrootte van 30 mm.

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak


Laden


  • Aluminium handvat met hoogwaardige ergonomie en een hoogwaardig ontwerp met etiketteringsopties

  • Interne afmetingen van de laden zijn in lijn met systeemafmetingen voor alle schuim- en lade-inlays, evenals systeemboxen van ORSY® System World, compartimentrails en compartimentverdelers, antislipmatten

  • Volledig uittrekbare geleiders op wielen met een draagvermogen van 80 kg


Scharnierende deuren


  • Enkelblads scharnierdeuren met verstevigingsprofiel aan de binnenkant

  • Verzonken draaihendel en mechanische cilindervergrendeling. Ontwerp van afzonderlijke vergrendelcircuits, vergrendelsystemen of elektronische sloten mogelijk voor alle productgroepen.


Andere uitgebreide systeemaccessoires zijn verkrijgbaar