Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kast gevaarlijke stoffen, type 90 voor oplaadbare accu's
Veiligheidskast type 90 voor lithium-ionaccu's ION-PRO-90
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Brandwerendheid (typegoedkeuring 90 minuten) - zelfsluitend in geval van brand
- Krasbestendige, robuuste behuizing met een structuuroppervlak met poedercoating
- Inclusief geïntegreerde rookmelder met alarmcontact voor alarmtransmissie naar het systeem van het gebouw en geïntegreerd ventilatiehulpstuk (afhankelijk van de kast)
- De alarmtransmissie (potentiaalvrij schakelcontact) is standaard inbegrepen in de leveringsomvang: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar een continu bemand controlecentrum/controlekamer.
- Factureerbare uitbreiding (niet standaard meegeleverd) mogelijk via de telecommunicatiemodule: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar maximaal vijf verschillende mobiele telefoonnummers. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt als de klant niet de optie van een controlecentrum met continu personeel heeft.
- Gebruiksklaar ontwerp voor aansluiting op een voedingsbron, inclusief veiligheidsstekker
- Met vloeistofdichte vloerlade voor het opvangen van acculekkages
- Deuren kunnen worden vergrendeld met een profielcilinder en zijn compatibel met vergrendelingssystemen, inclusief statusindicatie van de vergrendeling
- Permanent vergrendelbare deur met oliegedempte deursluitingen
- Geïntegreerde verstelbare poten om te compenseren voor oneffen oppervlakken
- Typegoedkeuring conform EN 14470-1 (van binnen naar buiten conform EN 1363-1) en CE-conform
- Leveringsomvang: Legbord, stopcontact met meerdere uitgangen, vloeropvangbak
- Een gemonteerde ventilator voor technische ventilatie is inbegrepen in de leveringsomvang voor de grote kast (1193 x 2224 x 615 mm)
- Art.nr. 0957801214: 4 legplaten, 4 meervoudige contactdozen elk met 8 contactdozen = 32 contactdozen
- Art.nr. 0957801213: 4 legplaten, 2 meervoudige contactdozen elk met 8 contactdozen = 16 contactdozen
- Art.nr. 0957801212: 2 legplaten, 2 meervoudige contactdozen elk met 4 contactdozen = 8 contactdozen
Voor het opslaan en opladen van lithium-ionbatterijen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!