Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kast gevaarlijke stoffen Type 90 voor batterijen
Veiligheidskast type 90 voor lithium-ionaccu's ION-PRO-90
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Brandwerendheid (typegoedkeuring 90 minuten) - zelfsluitend in geval van brand
- Krasbestendige, robuuste behuizing met een structuuroppervlak met poedercoating
- Inclusief geïntegreerde rookmelder met alarmcontact voor alarmtransmissie naar het systeem van het gebouw en geïntegreerd ventilatiehulpstuk (afhankelijk van de kast)
- De alarmtransmissie (potentiaalvrij schakelcontact) is standaard inbegrepen in de leveringsomvang: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar een continu bemand controlecentrum/controlekamer.
- Factureerbare uitbreiding (niet standaard meegeleverd) mogelijk via de telecommunicatiemodule: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar maximaal vijf verschillende mobiele telefoonnummers. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt als de klant niet de optie van een controlecentrum met continu personeel heeft.
- Gebruiksklaar ontwerp voor aansluiting op een voedingsbron
- Met vloeistofdichte vloerlade voor het opvangen van acculekkages
- Deuren kunnen worden vergrendeld met een profielcilinder en zijn compatibel met vergrendelingssystemen, inclusief statusindicatie van de vergrendeling
- Permanent vergrendelbare deur met oliegedempte deursluitingen
- Geïntegreerde verstelbare poten om te compenseren voor oneffen oppervlakken
- Typegoedkeuring conform EN 14470-1 (van binnen naar buiten conform EN 1363-1) en CE-conform
- Leveringsomvang: Legbord, stopcontact met meerdere uitgangen, vloeropvangbak
- Een gemonteerde ventilator voor technische ventilatie is inbegrepen in de leveringsomvang voor de grote kast (1193 x 2224 x 615 mm)
Voor het opslaan en opladen van lithium-ionbatterijen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!