Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kantenschuurband
F-papier basismateriaal met aluminiumoxide korrel, halfopen gestrooid, voor zeer zware belasting (bijv. kalibratie).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Extreem lange levensduur door minimale verstopping dankzij de antistatische afwerking
- F-papier, halfopen gestrooid met antistatische afwerking om te voorkomen dat de schuurband te snel verstopt raakt, voor een extreem hoge belastbaarheid van de schuurbanden (bijv. kalibratie), een optimaal slijpbeeld en een lage impact van slijpstof (fijnstof).
De riemen moeten worden opgeslagen in droge, vorstvrije ruimten. Niet bewaren in de buurt van verwarmingen, koude of vochtige muren, deuren of ramen en niet direct op de vloer. Opslagtemperaturen tussen 18 °C en 22 °C bij een relatieve vochtigheid tussen 45% en 65% worden aanbevolen. Beschermt tape tegen direct zonlicht. Bewaar de schuurbanden zo mogelijk in de originele verpakking totdat ze worden gebruikt. Bewaar de schuurbanden die uit de verpakking zijn verwijderd zodanig dat vervormingen worden voorkomen.
Voor randschuurmachines
Kalibratie, schuren van kastfronten en zijpanelen (gefineerd), schuren van framecomponenten voor massief houten kasten. Met name geschikt voor fineer, massief hout (hardhout, zachthout, gekruist hout, hardhout) en houtmaterialen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!