Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kanaalplaatanker W-HD
Anker met binnendraad en metrische schroefdraad voor veilige verankering in kanaalplaatvloeren met bouwkundige goedkeuring. Staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Er kunnen bouten of draadstangen worden gebruikt
- Het anker kan ook buiten de holtes worden bevestigd, tot 50 mm van de voorgespannen wapening – maximale flexibiliteit
- Snelle, eenvoudige montage – geen speciale gereedschappen nodig
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Technische goedkeuring DIBt Z-21.1-1832
- Brandwerendheid (ondergrond: beton C45/55 of C50/60): R30, R60, R90, R120: DIBt Nationale technische goedkeuring Z-21.1-1832, brandveiligheidstest: testrapport nr. (3526/3426)
- Bij het vastdraaien van de schroef of zeskantmoer wordt de conus gescheiden van de spreidhuls. - Belangrijk: Ten minste drie schroef/moer-omwentelingen vereist. Door het uitoefenen van het installatiemoment wordt de conus in de spreidhuls getrokken, deze zet daardoor uit
- Verankering is uitsluitend toegestaan in kanaalplaatplafonds van voorgespannen beton met een kanaalbreedte die niet groter is dan 4,2 keer de baanbreedte (bH <= 4,2 x bSt)
- Technische goedkeuring DIBt Z-21.1-1832
- Brandwerendheid (ondergrond: beton C45/55 of C50/60): R30, R60, R90, R120: DIBt Nationale technische goedkeuring Z-21.1-1832, brandveiligheidstest: testrapport nr. (3526/3426)
Speciaal bevestigingselement voor verankering in kanaalplaatvloeren
Geschikt voor bevestiging in de holle en volle zones van kanaalplaatvloeren
Bevestigingspunten en ankers in een redundant niet-dragend systeem met goedkeuring
- Kanaalplaatvloeren met betondruksterkte van klasse C45/55 of B55
- Bijv. verankering van lichtgewicht plafondafwerking en hangende plafonds en voor statisch vergelijkbare verankering tot 1,0 kN/m2 en voor bevestiging van metalen constructies, steunen, kabelgoten, buizen, ventilatiekanalen, verlaagde plafonds enz.
W-HD kan worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis, bijv. woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, winkels
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!