Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabelhaspel

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Kabelhaspel

Flexibele kabelhaspel voor binnen en buiten

In de werkplaats en in de productiehal zijn aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten veelal in de directe omgeving van de werkplek aanwezig. Op de bouwplaats ziet het er anders uit - de kabels zijn nog niet gelegd of er moet buiten worden gewerkt waar geen aansluitdozen zijn. Voor dergelijke doeleinden hebben de meeste vakmensen altijd minstens één kabelhaspel bij zich in hun bedrijfswagen. De praktische kabelhaspels zijn verlengstukken en verdelers in één en zijn bij Würth in vele hoogwaardige uitvoeringen verkrijgbaar, zoals de kunststof kabelhaspel. Lees meer over kabelhaspels en ontdek details over de verschillende modellen.

Verlengkabels vergemakkelijken het werk op de bouwplaats

Kabelhaspels worden niet alleen in de handel gebruikt, maar ook in particuliere huishoudens, op de camping en in de evenemententechniek - overal waar op korte termijn een flexibele kabelverlenging nodig is. In tegenstelling tot eenvoudige kabelverlengingen heeft de kabelhaspel meestal minimaal drie aansluitmogelijkheden en dient hij dus tegelijkertijd als verdeler. Daarnaast hoeft de kabel niet met de hand opgewonden te worden, maar kan hij eenvoudig met de handslinger worden opgerold en snel transportklaar gemaakt. Een groot voordeel van een kabelhaspel ten opzichte van een simpele stekkerdoos is dat de kabelhaspel op een metalen voet staat en de aansluitdozen niet in contact komen met de vloer. Dit verhoogt de veiligheid van de kabelverlenging, vooral buitenshuis. Würth biedt kabelhaspels in verschillende lengtes en met verschillende kabeltypen, passend bij de betreffende eisen op de bouwplaats.

Stabiele kabelhaspels voor de meest uiteenlopende eisen

Het principe van de kabelhaspel is altijd hetzelfde - maar er zijn duidelijke verschillen in gebruik. De belangrijkste criteria bij het kopen van een kabelhaspel zijn:

  • Kabeltype: Het kabeltype of de kabeldiameter is bepalend voor het toegelaten gebruik van de kabelhaspel. Würth biedt kabelhaspels met verschillende kabeltypen, van H05VV-F3G1,5 mm² kabels voor gebruik in droge binnenruimtes tot kabelhaspels op de bouwplaats met H07RN-F5G2,5 mm² kabels voor moeilijke bouwomstandigheden.

  • Kabellengte: De benodigde kabellengte is afhankelijk van de geprefereerde toepassingsgebieden. Een kabelhaspel van 50 m is zinvol op externe bouwplaatsen en in de tuinbouw; een trommel met 10 of 25 m kabellengte is vaak voldoende voor interieuruitbreidingen en renovatiewerkzaamheden .

  • Uitvoering: Kabeltrommels van Würth zijn optioneel verkrijgbaar met een haspel van robuuste kunststof of plaatstaal en zijn doorgaans voorzien van drie Schuko-stopcontacten.

Kabelhaspels als verlengkabels, stekkerdozen en stroomverdelers

Würth biedt hoogwaardige werkplekinrichting voor alle montage- en bouwplaatswerkzaamheden. Behalve kabelhaspels vinden vakmensen in het Würth-productassortiment ook Schuko- en CEE- verlengkabels , stekkerdozen voor binnen- en buitengebruik en stroomverdelers specifiek voor constructieverplichtingen. Bestel uw werkplaatsinrichting en eventuele accessoires en reserveonderdelen online bij Würth. U bent op elke klus goed voorbereid.