Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA 17-S 3500 W
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA 17-S 3500 W - 1
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA 17-S 3500 W - 2
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA 17-S 3500 W - 3
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA 17-S 3500 W - 4
Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA 17-S 3500 W - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrische veiligheids-kabelhaspel EKA 17-S 3500 W

Praktische elektrische veiligheids-kabelhaspel met hoogwaardige rubberen H07RN-F-kabel voor orde en veiligheid op de werkplek
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
Veilig en comfortabel werken


De slang wordt tijdens het oprollen van links naar rechts geleid, waardoor knopen worden voorkomen. De remfunctie voorkomt dat de kabel rondzwaait als deze onbedoeld wordt gedeblokkeerd.



Maximaal vermogen van 3500 watt (kabel afgewikkeld)



Bescherming tegen vuil


De robuuste, gesloten kunststof behuizing beschermt de kabel en het oprolmechanisme tegen stof en andere verontreinigingen



Thermische stroomonderbreker voorkomt overbelasting


De oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd als de kabel onvoldoende is uitgerold en warmte wordt geproduceerd door hoge stroom.



Wand- en plafondmontage mogelijk


De beugel zorgt voor een veilige bevestiging aan rechte oppervlakken.



Beschermd tegen massieve deeltjes groter dan 1 mm en spatwater


Water dat vanuit elke richting tegen de behuizing wordt gespoten, heeft geen schadelijke invloed.



Leveringsomvang


  • Montagebeugel, compleet

  • Met aansluitkabel van 1,60 m, zonder stekker
Opmerking

IP44-beschermingsklasse kan niet langer worden gegarandeerd nadat de stekker is vervangen. Het product 0774017350 heft een enkelvoudige geaarde contrastekker en het product 0774017353 heeft een geaarde 3-wegcontrastekker.