Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische kabelhaspel Würth
Snel te installeren en duurzame kabelhaspel met hoogwaardige H07RN-F-kabel van 15 m. Draaibereik van 200 graden maakt het werken eenvoudiger.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De kabelhaspel is snel en eenvoudig te installeren op een muur, paal of plafond. Hij kan worden aangesloten op netspanning (230 V). De kabelhaspel wordt geleverd met een geaarde stekker (mannelijk) en een contrastekker die is beschermd met een rubberen afdekking (vrouwelijk).
De slagvaste behuizing is beschermd tegen stof en vocht, wat een lange levensduur garandeert. Het rode voedingsindicatielampje en de thermische zekering zorgen voor een veilige werking. De hoogwaardige en extreem duurzame H07RN-F-kabel is eenvoudig te hanteren en blijft flexibel, zelfs in koude omgevingen. Het scharnier met een draaibereik van 200 graden maakt gemakkelijk bewegen binnen het werkgebied mogelijk.
- Snelle en eenvoudige installatie op muur, paal/pilaar of plafond
- Kan worden aangesloten op netspanning van 230 V
- Geleverd met randaardestekker (mannelijk) en contactdoos beschermd met een rubberen afdekking (vrouwelijk)
- Slagvaste behuizing, beschermd tegen stof en vocht
- De behuizing is voorzien van een rood voedingsindicatielampje en een thermische zekering
- Hoogwaardige, zeer duurzame H07RN-F-kabel van zwart rubber/neopreen
- Kabellengte 15 m
- Haspel met scharnier, zwenkbereik 200 graden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!