Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
KBL 1 kabelbinder Gemaakt van polyamide met kunststof pal, UL-goedkeuring, gekleurd
Betrouwbare gekleurde kabelbinders voor eenvoudige identificatie en snelle organisatie van kabels binnen en buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare levensduur. Voor gebruik binnen en buiten.
- De gekleurde kabelbinders zijn een ideale labelmethode voor het eenvoudig ordenen en identificeren van verschillende kabels of draden.
- Gemaakt van hoogwaardig PA 6.6 (polyamide 6.6), bekend om zijn hoge sterkte en duurzaamheid.
- Inwendige vertanding op de strip voor een stevige grip op de gebundelde kabels.
- Vrij van siliconen en halogenen.
- Kan met de hand worden aangebracht, er is geen extra montagegereedschap nodig.
Getest conform EN 62275, IEC 62275 en UL 62275.
De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - Blootstellingsmethoden voor lichtbronnen in laboratoria - Deel 2: Xenon booglampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1.000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.
De KBL 1 kabelbinders zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en zijn ideaal voor snel organiseren en identificeren van kabels, slangen, installatiebuizen en andere objecten die tijdelijk gemarkeerd moeten worden, zowel binnen als buiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!