Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
JIC rechte bulkconnector, buitendraad
JIC 37° slangkoppeling met afgeschuinde conus en afdichting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
JIC-connector voor hydraulische slangeenheden, voor hoogwaardige aansluitingen die vereist zijn voor verschillende machinetypen
- UNF/JIC
- Recht, buitendraad
- Slangkoppeling
Om onderscheid te maken tussen een JIC-fitting en de algemener voorkomende BSP-fitting, kunt u de afdichtingsconussen vergelijken: Bij JIC-moerfittingen met een binnendraad wijst de afdichtingsconus naar binnen en bij BSP-moerfittingen met een binnendraad wijst de conus naar buiten.
Bij JIC-fittingen met een buitendraad wijst de afdichtingsconus naar buiten en bij de bijbehorende BSP-fittingen wijst de conus naar binnen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!