In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
26 artikel(en) met 29 versies gevonden
Deze adapterset wordt gebruikt om een trekspindelhouder op de injector te maken
Universeel injectordemontagesysteem voor vastgelopen injectors in het bijzonder
Wordt in het bijzonder gebruikt voor demontage van vastgelopen injectors in combinatie met een Würth- kabeltreksysteem
Voor de professionele reiniging en preparatie van de injectorschacht vóór het aanbrengen van de nieuwe injector.
Voor het verwijderen van injectors uit de cilinderkop zonder de injector gedeeltelijk te demonteren
Speciale gereedschapsset voor het losmaken en verwijderen van vastzittende verstuivers in de auto
Voor het krachtig uitdrijven van vastzittende onderdelen en voor het uitdeuken op de carrosserie met een nieuwe, met stalen slagtrekker gevulde glijhamerversie
Voor demontage van Bosch injectors van GDI-benzinemotoren zonder gedeeltelijke demontage of beschadiging
1x elk van messing borstels met 1/4-inch aandrijving, diameter 18, 19, 21, 24 mm
1x elk van nylon borstels met 1/4-inch aandrijving, diameter 18, 19, 21, 24 mm
Reparatieoplossing voor gebroken klemschroef of afgebroken binnendraad in aluminium cilinderkoppen
Compleet gereedschap voor het verwijderen van Piezo verstuivers met M14-verbindingsstuk inspuitleiding
Compleet gereedschap voor het verwijderen van verstuivers van Ford 2.0 EcoBlue-motoren
Compleet gereedschap voor het verwijderen van Bosch piëzo-injectors en injectors met solenoïdekleppen
Biedt een betrouwbare oplossing voor het efficiënt verwijderen van injectoren
Bevat 11 onderdelen en biedt een robuuste oplossing voor precisiewerk
Hiermee kunnen vastzittende injectors worden verwijderd zonder de elektrische aansluiting onherstelbaar te beschadigen of te verwijderen.
Universele injectoruittrekset in een modulair systeem.
Compleet met dop voor elektrische aansluiting.
Speciaal ontworpen voor het verwijderen van vastzittende injectors.
Voor het reinigen en onderhouden van de injectorschacht
Diameters 18, 19, 21, 24 mm
Dit gereedschapsassortiment is te gebruiken om vastgelopen injectors veilig te verwijderen uit M9R- en M9T-motoren.
Complete set met nieuwe 12-tons mechadraulics.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.