Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving ISO 14581, staal 8.8 verzinkt, dikke-laag gepassiveerd met afdichting (ZSML)
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving ISO 14581, staal 8.8 verzinkt, dikke-laag gepassiveerd met afdichting (ZSML) - 1
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving ISO 14581, staal 8.8 verzinkt, dikke-laag gepassiveerd met afdichting (ZSML) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving ISO 14581, staal 8.8 verzinkt, dikke-laag gepassiveerd met afdichting (ZSML)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Verzinkte verbindingselementen met een chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (ZSML) bieden een toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op een chroom(III)-basis en een afdichtingslaag (topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes).



Overzicht van voordelen:



  • Hoogwaardig alternatief voor gebruikelijke verzinkte coatings zoals A2C of A3C

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Opmerking
  • De kopafmetingen van verzonken schroeven volgens ISO 14581 worden gecontroleerd conform ISO 7721

  • Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop, zie ISO 14581

  • Soevereinen voor schroefkoppen conform ISO 14581 moeten voldoen aan ISO 15065