Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379/WN 7379, staal blank 012.9, tolerantie h8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Pasbouten worden vaak gebruikt waar verwacht wordt dat schroefverbindingen afschuifkrachten absorberen of waar de positie van de werkstukken ten opzichte van elkaar moet worden gegarandeerd
- Schacht met tolerantieklasse h8
De diameter van de passchacht verschilt van ISO 7379 voor de volgende draaddiameters:
- M5 = schachtdiameter 6 mm
- M10 = schachtdiameter 12 mm
- M20 = schachtdiameter 24 mm
Vanwege de geometrie kunnen deze schroeven slechts in beperkte mate worden belast in de trekproef volgens ISO 898-1 en zijn ze gemarkeerd met een 0 vóór de werkelijke sterkteklasse.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!