Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379/WN 7379, staal 012.9, blank, tolerantie f9
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379/WN 7379, staal 012.9, blank, tolerantie f9 - 1
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379/WN 7379, staal 012.9, blank, tolerantie f9 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroef met binnenzeskant en kraag ISO 7379/WN 7379, staal 012.9, blank, tolerantie f9

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 85-uitvoeringen
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
  • Pasbouten worden vaak gebruikt waar verwacht wordt dat schroefverbindingen afschuifkrachten absorberen of waar de positie van de werkstukken ten opzichte van elkaar moet worden gegarandeerd.

  • Schacht met tolerantieklasse f9
Opmerking

De diameter van de passchacht verschilt van ISO 7379 voor de volgende draaddiameters:


  • M5 = schachtdiameter 6 mm

  • M10 = schachtdiameter 12 mm

  • M20 = schachtdiameter 24 mm


Vanwege de geometrie kunnen deze schroeven slechts in beperkte mate worden belast in de trekproef volgens ISO 898-1 en zijn ze gemarkeerd met een 0 vóór de werkelijke sterkteklasse.