Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant ISO 4762, staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd VZD
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant ISO 4762, staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd VZD - 1
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant ISO 4762, staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd VZD - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant ISO 4762, staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd VZD

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 178-uitvoeringen
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
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.