Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantmoer voor drukcontainerbouw (PED) ISO 4032 staal 25CrMo4 blank
Zeskantmoer voor drukcontainerbouw (PED) ISO 4032 staal 25CrMo4 blank - 1
Zeskantmoer voor drukcontainerbouw (PED) ISO 4032 staal 25CrMo4 blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer voor drukcontainerbouw (PED) ISO 4032 staal 25CrMo4 blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Voldoet aan de Richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU


  • Ferritisch staal 1.7218 conform EN 10269

  • Dit materiaal voldoet aan de geharmoniseerde normen EN 1515-4, EN 13445-2 en EN 13480-2 en PAS 1057-10

  • Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot 500 °C

  • Afkorting materiaal: KG
Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.