Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zeskantbout met voldraad voor drukvaten en ketels (PED) ISO 4017 staal 25CrMo4 blank
Zeskantbout met voldraad voor drukvaten en ketels (PED) ISO 4017 staal 25CrMo4 blank - 1
Zeskantbout met voldraad voor drukvaten en ketels (PED) ISO 4017 staal 25CrMo4 blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met voldraad voor drukvaten en ketels (PED) ISO 4017 staal 25CrMo4 blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Voldoet aan de Richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU


  • Veredelingsstaal 1.7218 conform EN 10269

  • Dit materiaal voldoet aan de geharmoniseerde normen EN 1515-4, EN 13445-2 en EN 13480-2 en PAS 1057-10

  • Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot 500 °C

  • Treksterkte: 600 MPa tot 750 MPa

  • Partijmarkering op de schroef voor eenvoudigere identificatie

  • Afkorting materiaal: KG