Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroef met verzonken kop met TX-aandrijving ISO 14581, RVS blank A4-070
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verhoging van de montageproductiviteit
De krachtoverdracht bij bevestigingsmiddelen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
- Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
Hexalobulaire aandrijvingen (TX) moeten voldoen aan EN ISO 10664
- Daardoor zijn verbindingselementen met een hexalobulaire (TX) aandrijving wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
- De kopafmetingen van verzonken schroeven volgens ISO 14581 worden gecontroleerd conform ISO 7721
- Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop, zie ISO 14581
- Soevereinen voor schroefkoppen conform ISO 14581 moeten voldoen aan ISO 15065
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!