Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hulsenanker, ongescheurd beton

De W-TM hulsenankers van Würth zijn speciaal ontwikkeld voor betrouwbare bevestiging in ongescheurd beton en andere massieve bouwmaterialen. Dankzij de drievoudige spreidhuls en het krachtgecontroleerde ontwerp bieden deze ankers een veilige, gelijkmatige lastverdeling – ideaal voor middelzware tot zware toepassingen.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Hulsenanker, ongescheurd beton

Wat is een hulsenanker?

Een hulsenanker ook wel bekend als hulsanker, spreidanker is een mechanisch spreidanker dat bestaat uit een huls met spreidsegmenten en een metrische bout of schroef. Bij het aandraaien van de bout wordt de huls in het boorgat opgespannen, waardoor het anker zich stevig in het beton of massieve steen verankert. De W-TM-serie is geschikt voor voorsteek- en doorsteekmontage en vereist geen speciaal plaatsingsgereedschap.

Toepassing in ongescheurd beton

Ongescheurd beton is beton zonder zichtbare of structurele scheuren, meestal in drukzones van een constructie. De W-TM hulsenankers zijn ETA-gecertificeerd voor toepassingen in ongescheurd beton (C20/25 t/m C50/60) en ook geschikt voor volle steensoorten en kanaalplaatvloeren.

Let op: of beton als ongescheurd mag worden beschouwd, moet worden aangetoond door een constructeur.

Goedkeuringen en certificeringen

- ETA-10/0025: Voor bevestiging in ongescheurd beton
- Toepasbaar in massieve steensoorten en kanaalplaatvloeren (zonder goedkeuring)

Voordelen van Würth hulsenankers

- Drievoudige spreiding voor optimale lastverdeling
- Direct belastbaar – geen wachttijd
- Geen speciaal plaatsingsgereedschap nodig
- Krachtgecontroleerde installatie (momentsleutel verreist)
- Geschikt voor kanaalplaatvloeren en volle steensoorten
- ETA-gecertificeerd

Uitvoeringen voor elke toepassing

Würth biedt een breed assortiment hulsankers, afgestemd op verschillende bevestigingsbehoeften. Elke uitvoering is ontworpen voor specifieke toepassingen:

- W-TM type SD – Met borst en zeskantkop:
Ideaal voor het bevestigen van staalconstructies, consoles, leuningen, hekwerken, hoekankers. De borst voorkomt dat het anker te diep in het boorgat zakt.

- W-TM type S – Met zeskantbout en ring:
Geschikt voor bodemplaten, montagerails, machines en zware installaties. De ring zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling.

- W-TM type A – Huls met binnendraad voor metrische schroeven:
Perfect voor flexibele bevestigingen waarbij later nog iets aangepast of verwijderd moet worden, zoals bij HVAC-installaties, sanitair en kabelgoten.

- W-TM type H – Met haak:
Voor het ophangen van buizen, kettingen, verlichting of leidingsystemen aan plafonds of wanden.

- W-TM type O – Met oog:
Geschikt voor het bevestigen van veiligheidskabels, kettingen, ophangsystemen of tijdelijke constructies.

Typische toepassingen

- Kozijnhoeken en staalconstructies
- Metaalprofielen en consoles
- Bodemplaten en montagerails
- Kabelgoten en buisleidingen
- HVAC-installaties
- Sanitair, verwarming en airconditioning
- Bevestiging van apparatuur bij diamantzaag- en boortechniek
- Toepassingen vergelijkbaar met messingpluggen