Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hulsenanker W-TM type S met zeskantbout en ring
voor ongescheurd beton, staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vereist minimale inspanning voor het inbrengen van het anker
- Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
- Geen plaatsingsgereedschap nodig
- Kan gelijkliggend met oppervlak worden ingesteld: Bevestigde onderdelen zijn op elk gewenst moment demonteerbaar/monteerbaar
- Gelijkmatige spreidingswerking en lastverdeling door de drievoudige spreidhuls
- Montageveiligheid door toepassing van het voorgeschreven draaimoment bij het verankeren
- Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidende plug van galvanisch verzinkt staal in de maten M6 – M12
- Voorsteekmontage
ETA-10/0255 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton, staal verzinkt, M6–M12; afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces A
Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van yF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en diagonale belastingen, invloed van randen en ankergroepen.
Het beton heeft de normale versterking. Bij hogere betonsterktes zijn hogere waarden mogelijk.
Conform de goedkeuring, als voor bouten en draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1 in overeenstemming met EN 10204:2004 wordt aangetoond dat ze van het vereiste materiaal zijn en de mechanische eigenschappen hebben zoals beschreven in ETA-10/0255
Boorgat bij een geringere bevestigingshoogte dienovereenkomstig dieper boren
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114138.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114140.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114141.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114142.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114160.jpg)
ETA-10/0255 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton, staal verzinkt, M6–M12; afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces A
Te gebruiken voor middelzware tot zware belastingen
Geschikt voor bevestiging van: Transferstraten op de grond waarbij een niet boven het oppervlak uitstekende montage vereist is; staalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.
De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik in gewapend of ongewapend standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206:2000-12
Kan worden gebruikt in beton < C20/25, drukvaste natuursteen en metselwerk met volle steen (zonder goedkeuring)
Het anker is goedgekeurd voor gebruik onder voornamelijk rustende belasting of quasi-rustende belasting
Enkele bevestiging:
Verankering met Europese technische goedkeuring in ongescheurd beton
Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!