Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Enkelzijdige tandplaatverbinder Type C2
Enkelzijdige tandplaatverbinders (type C2) worden gebruikt voor metaal-hout- of hout-houtverbindingen (zacht hout) in combinatie met bouten of houtschroeven om de schuifkrachten te absorberen. De bouten of schroeven die worden blootgesteld aan lasten absorberen de klem- en trekkracht in de boutas.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Conform DIN EN 912:2011-09
- 2 spijkergaten D = 3,5 mm
- Materiaal: Staal St 1203 of DC 01 + C390 conform DIN EN 10139
- Oppervlak: Voorverzinkt
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Dwarslast op de samengedrukte oppervlakken mag niet hoger zijn dan 2,5 N/mm2 voor massief hout of 3 N/mm2 voor gelamineerd hout.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-markering conform EN 912 aangevraagd.
Gebruikt voor het maken van dubbel-afschuif, schuifbelaste metaal-hout- en hout-houtverbindingen gemaakt met zacht hout, bijv. halfboutse lipverbindingen, framehoeken en trekbalken.
Enkelzijdige tandplaatverbinders, type C2, worden bevestigd met deuvelpinnen en moeren. Daarnaast kunnen ASSY houtschroeven worden gebruikt. Geschikte bevestigingsmiddelen: Bouten met ringen en ASSY 3.0 combischroef.
Montage
1. Boor een gat voor de bout en moer in het bouwhout-deel. De boorgatdiameter voor bouten in hout mag maximaal slechts 1 mm groter zijn dan de nominale diameter van de bout. De bout moet rusten tegen de metalen tab en tegen de tandplaatverbinder.
2. Positioneer de enkelzijdige tandplaatverbinder in het bouwhout-deel. De tandplaatverbinders kunnen op hun plaats worden bevestigd met behulp van de spijkergaten. Het is niet toegestaan om de verbinder erin te drijven door rechtstreeks op de tanden te staan.
3. Drijf de tandplaatverbinder in door het boutkoppel aan te halen of met een hydraulisch persgereedschap. Daarnaast kunnen speciale zetgereedschappen worden gebruikt.
4. Haal de bouten aan als de dwarsdoorsnede van het hout smaller wordt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!