Voor veilige houtverbindingen - houten deuvels van Würth
Of het nu gaat om meubelbouw of andere houten constructies: wanneer hoogwaardige houtverbindingen zonder zichtbare schroefverbindingen of spijkers nodig zijn, zijn houten deuvels een geschikt en goedkoper alternatief. In tegenstelling tot complexere pen- of slotverbindingen, zijn ze eenvoudig te gebruiken en bieden ze veilige verbindingen. Lees meer over houten deuvels in verschillende uitvoeringen bij Würth en bestel een grote verscheidenheid aan houten montage-elementen voor bedrijf en werkplaats gemakkelijk online.
Veelzijdige houten deuvels voor binnen en buiten
Houten deuvels zijn niet altijd van hout, maar kunnen ook van kunststof of metaal zijn gemaakt. De naam dankt men aan het materiaal dat ze verbinden - en dit zijn allerlei houten bouwdelen. Terwijl houtverbindingselementen van hout meestal worden verlijmd, worden verbindingsplaten van metaal bijvoorbeeld met speciale schroeven bevestigd. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt in terrasconstructies, in combinatie met de bijbehorende terrasconstructie schroeven, om een egaal terras te krijgen zonder zichtbare bevestigingsmiddelen. 
Verbindingsplaten en houten deuvels van Würth
Het assortiment houten deuvels van Würth is net zo gevarieerd als de verbindingsmogelijkheden in de bouw en meubelbouw. In het Würth-assortiment vinden professionals alles wat ze nodig hebben voor hun werk:
- 
Geribbelde deuvels behoren tot de meest voorkomende houten deuvels en zijn ook bekend bij leken. Würth biedt de praktische ribbeldeuvels, die voornamelijk in de meubelbouw worden gebruikt, in verschillende lengtes en diktes, met een optimaal houtvochtgehalte van 8-10%. 
- 
Houtverbindingsplaatjes of lamellen zijn universele verbindingselementen die zowel stomp als met verstek worden gebruikt. Geribbelde beuken lamellen bieden een bijzonder hoge sterkte na het lijmen, omdat het materiaal door het extra vocht licht opzwelt. 
- 
Deuvelstokken zijn universeel inzetbaar en bij Würth in veel verschillende diameters verkrijgbaar. De in de lengterichting geribbelde deuvelstokken worden gebruikt in de meubelbouw, als praktisch verbindingselement en als decoratie op kastfronten en lades. De houtsoort, de lengte en de diameter van de deuvelstokken kunnen worden gekozen om bij het werkstuk te passen. 
Bevestigingsmiddelen voor houten constructies
In het uitgebreide assortiment houtmontage- elementen, machines en arbeidsveiligheid van Würth vinden professionals alles wat ze nodig hebben voor hun werk in de werkplaats en op de bouwplaats. Als wereldwijd erkende specialist in bevestigings- en montagetechniek biedt Würth niet alleen een hoogwaardig productassortiment, maar ook een uitstekende klantenservice. Als u vragen heeft over producten of de toepassing ervan, staan de medewerkers in de vestigingen en op de service hotline voor u klaar.