Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Terrasplankverbinder
Terrasplankverbinder - 1
Terrasplankverbinder - 2
Terrasplankverbinder - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Terrasplankverbinder

Snelle en eenvoudige verbinding van houten terrasplaten zonder een zichtbare schroefverbinding
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
Het ophopen van vocht wordt voorkomen met afstandshouders tussen de planken en de draagconstructie



Planken kunnen in alle richtingen uitzetten en krimpen



Aluminium voor een lange levensduur en hoge weerstand tegen corrosie



Voegbreedte kan worden ingesteld



De haakse terrasplankverbinder is speciaal ontwikkeld voor de montage van houten terrasplanken bij vlonders


  • Onzichtbaar: De haakse terrasplankverbinder wordt op de onderkant van de vlonderplanken geschroefd (met ASSY 4 A2, D = 4 mm, art. nr. 0187240...) en stevig aan de vorige verbinder bevestigd.

  • Robuust: bouwkrachten worden rechtstreeks door de verbinder geabsorbeerd.

  • Lange levensduur: tijdens de montage wordt ruimte gecreëerd tussen de terrasplanken en de draagconstructie zodat de constructie vanaf de onderkant wordt geventileerd, wat het ophopen van vocht voorkomt. Daarnaast garandeert het feit dat de planken slechts op één kant worden vastgeschroefd, dat het hout kan blijven werken.

  • Gebruiksvriendelijk: De haakse verbinder kan worden gemonteerd zonder voorboren of andere tijdrovende werkzaamheden zoals frezen. Er hoeft geen groef aanwezig te zijn in de terrasplanken. Ondanks het robuuste strakke systeem biedt de verbinder een zeer hoge montagetolerantie van tot 15 mm in alle richtingen.
Opmerking

TIP: stel moment in op de schroevendraaier, want roestvaststalen schroeven zijn niet gehard!