Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekanker type V met rond gat
Speciale verstevigde hoekverbinder voor dragende hout-staal- en hout-betonverbindingen voor basisverankering van houtconstructies. Optimale overdracht van horizontale krachten dankzij het ronde gat in de voetplaat.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer hoge belastbaarheid
- Veelzijdig inzetbaar
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatmetaal (D11 + Z275, [ca. 55 µm]) conform EN 10111:1998, dikte 4 mm
- Toepassing in gebruiksklasse 1, 2 en 3 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
Gedeeltelijk nagelen is toegestaan (zie maatverdeling “treksystemen”).
De algemene vereisten van ETA 14/0274 moeten in acht genomen worden.
De algemene vereisten van de toepasselijke ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
Trekankerverbinding van houten wanden, steunen of gordingen met betonnen of stalen ondergronden.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Ankernagel conform EN 14592: ≥ 4,0 x 40 mm geribde nagels; ASSY COMBI schroeven conform ETA 11/0190: d = 10 mm
- ASSY COMBI schroeven conform ETA 11/0190: d = 10 mm of bouten conform de specificaties van de fabrikant: d = 16 mm
- Aanbevolen bevestigingen aan beton d = 10 of 16 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!