Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekanker type A
De hoekverbinder type A zonder verstevigingsrib is ideaal voor hoogwaardige dragende hout/hout en hout/beton-verbindingen in houtconstructies. Universeel bruikbaar voor standaardverbindingen zoals kruisende balken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2,0 mm conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor laterale versteviging kunnen ASSY plus FT voldraadschroeven gebruikt worden.
Diameter van bout/schroef/metalen anker mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese technische goedkeuring ETA-09/216
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0x40 mm
- ASSY 3.0 Combi of ASSY plus VD Combi conform ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Bouten en metalen verankeringen volgens de specificaties van de fabrikant: d =10, 12 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!