In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Geschikt voor werk en reparaties aan aanhangwagens, auto's, minibussen en bestelwagens
High mobility due to two oil- and acid-resistant nylon swivel rollers and two steel rollers
Transmissiekrik voor het aanbrengen en verwijderen van versnellingsbakken, assen en uitlaatsystemen
Very low clearance height for use with lowered vehicles with down to 70 mm clearance
With rubber coating. For protecting delicate workshop flooring
Voor het ondersteunen van de motor bij het werken aan steunlagers, tandriem/distributieketting, waterpomp of spanrollen