Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidshangslot, type 1
Geforceerde vergrendeling, de sleutel kan alleen worden verwijderd na afsluiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Niet-geleidend hangslot met slagvaste behuizing en beugel van polyamide
- Alleen degene die het onderhoud uitvoert, mag de sleutels bezitten
- Slot kan worden voorzien van een label met naam en telefoonnummer van medewerker
- Kan worden gebruikt bij lage en hoge temperaturen - 57 °C - + 177 °C
- Sleutelnummer op het slot en de sleutel
Onderhoud en reparatie van machines, fabrieken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!