Haakse slijper
Maximaal vermogen door innovatie op het hoogste niveau: een nieuw ontwikkelde motor en vele andere voordelen zorgen voor topwaarden op het gebied van prestaties, levensduur en ergonomie en daarmee een hogere productiviteit.
Compacte haakse slijpers
De compacte haakse slijpers van Würth overtuigen door een hoge mate van kracht en uithoudingsvermogen. Het hart van deze generatie elektrische machines is een onverslaanbaar innovatiewonder - ons POWER-model met een motor van 1700 watt zit vol met functies die uw werk gemakkelijker maken.
De compacte haakse slijpers van Würth stellen maatstaven
De voordelen zitten in de details. Werken met de nieuwe generatie haakse slijpers van Würth is eenvoudiger, efficiënter en veiliger. In één woord: beter!
-
Topprestaties en perfecte ergonomie: de revolutionaire veldwikkelingstechnologie maakt het mogelijk om meer koper in een kleine ruimte op te nemen.
Het effect: de hoogste vermogensdichtheid in de betreffende wattklasse en een duidelijk kleinere greepmaat voor moeiteloos werken.
-
Maximale productiviteit: dankzij innovatieve productietechnologieën bereikt deze generatie haakse slijpers tot 50% meer koppel en tot 20% meer vermogen.
Het effect: hogere snelheid, minder inspanning.
-
Maximale veiligheid: talrijke veiligheidsrelevante functies bieden optimale bescherming voor gebruikers en machines. Bijvoorbeeld de geïntegreerde herstartbeveiliging, de softstart, de overbelastingsbeveiliging, de mechanische veiligheidskoppeling, de anti-vibratie handgreep en de anti-twist beschermkap.
Het effect: gebruikersveiligheid en een lange levensduur van de machine.
-
Verlengde levensduur: een nieuw ventilatieconcept met ventilatiesleuven aan de achterkant en een nieuwe ventilator die de luchtstroom versnelt tot 400 km/u zorgen voor 20% betere motorkoeling en dus een 20% hogere overbelastingscapaciteit. Bovendien wordt de levensduur verlengd door een nieuwe stofbeschermingskorf, 30% meer bescherming tegen slijpspanen en een nieuwe veldimpregnering, die een betere bescherming bieden tegen stof en vocht.
Het effect: maximale robuustheid en minder slijtage, ook onder extreme omstandigheden.
Uitgebreid assortiment accessoires: Met ons uitgebreide assortiment accessoires bereikt u voor elke toepassing het beste resultaat. De hoogwaardige schuurschijven, afbraamschijven en doorslijpschijven van ons kwaliteitsmerk ZEBRA® zorgen voor extra prestaties en een nog snellere voortgang van het werk.
Het effect: pure efficiëntie