Snelspanmoer Fixtec
Snelspanmoer Fixtec - 1
Snelspanmoer Fixtec - 2
Snelspanmoer Fixtec - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snelspanmoer Fixtec

Voor het sleutelvrij wisselen van schuurmaterialen op haakse slijpers. Handmatig vast- en losdraaien

  • Diameter: 49 mm
  • Hoogte: 9 mm
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
Art.-nr. Diameter Hoogte Aantal VE
Prijs/VE
0702480900
49 mm 9 mm
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
Voor haakse slijpers met diameter max. 150 mm met commercieel verkrijgbare M14-spildraad



Snelmoer kan zo nodig ook met pensleutel los worden gemaakt


  • Gaten bevinden zich onder de klem

  • Gebruik een geschikte pensleutel
Opmerking

Na montage van de klemflens en de slijp- of schuurschijf moet de vrije slijpspillengte ten minste 3 mm bedragen.